Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας για ξάρτια από ανοξείδωτο χάλυβα A4,

Εντατήρας για ξάρτια ανοξείδωτος χάληβας περόνη/τερματικό συρματόσχοινο
ΕΝΤΑΤΗΡΑ ΚΛΕΙΣΤ ME ΣΠΕΙΡ.ΤΥΠ.5MM M10

Αρ. είδους 5176018005
EAN 4056807106373
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εντατήρας για ξάρτια από ανοξείδωτο χάλυβα A4,

Αρ. είδους 5176018005

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

κλείνει με περόνη/τερματικό άκρο
  • Δημιουργεί οπτικά ελκυστικές συνδέσεις με τσάκισμα των κατάλληλων συρματόσχοινων

  • Κατά το τσάκισμα, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές σιαγόνες τσακίσματος
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Συρμάτινα κιγκλιδώματα, εφαρμογές στη ναυπήγηση σκαφών, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και κηπουρική

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Επίπεδο στιλπνότητας

Με στίλβωση

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού

5 mm

Ονομαστική διάμετρος (d1)

10 mm

Διάμετρος μπουλονιού (d2)

9 mm

Ελάχ. μήκος (l1)

230 mm

Μέγ. μήκος (l2)

320 mm

Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3)

12 mm

Ύψους περόνης (h1)

14 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

268,000 g

Άλλο πρότυπο

WN 5176-018

Ελάχ./Μέγ. μήκος

230-320 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες