Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροδέλα ασφαλείας με δύο προεξοχές

DIN 463, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2
ΡΟΔΕΛΑ ME 2 AYTIA-DIN463-A2-D 17,0

Αρ. είδους 040991916
EAN 4057709696689

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροδέλα ασφαλείας με δύο προεξοχές

Αρ. είδους 040991916

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN 463, ανοξείδωτος χάλυβας, A2, απλός
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M16

Ονομαστική διάμετρος (d1)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

30 mm

Μήκος γλωσσίδας (l1)

32 mm

Μήκος γλωσσίδας 2 (l2)

18 mm

Πλάτος γλωττίδας (b1)

15 mm

Πάχος (s1)

1 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Σχεδίαση

Με δύο βρύσες

DIN

463

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες