Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ειδική λεπίδα δισκοπρίονου Για μη σιδηρούχα μέταλλα

Δίσκος για δισκοπρίονο
ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.MDF/ΜΕΛ.Φ300Χ30 Z96TT/FTPOS

Αρ. είδους 0611030962

EAN 4011231501255

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ειδική λεπίδα δισκοπρίονου Για μη σιδηρούχα μέταλλα

Αρ. είδους 0611030962
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
The trapezoidal flat tooth ensures precise and clean cuts in non-ferrous metals

Σχήμα δοντιού


Τραπεζοειδές δόντι/επίπεδο δόντι (TT/FT).



Μηχάνημα


Για πριόνια πάγκου, πριόνια πάνελ ή δισκοπρίονα και πριόνια φαλτσογωνιάς



Υλικά εργασίας


Υλικά προφίλ και συμπαγή υλικά από αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα υλικά, ακρυλική ρητίνη και Pertinax



Σχεδίαση


Θετική γωνία κλίσης για ευκολότερη τροφοδότηση. Αρνητική γωνία κλίσης, ιδιαίτερα κατάλληλη για προφίλ αλουμινίου με λεπτά τοιχώματα. Χάρη στο αρνητικό σχήμα δοντιού, το τεμάχιο εργασίας δεν έλκεται μέσα στη λεπίδα του πριονιού, αλλά παρέχει ελαφριά αντίσταση και επομένως οδηγείται καλύτερα με το χέρι.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διάμετρος x πλάτος κοπής δισκοπρίονου/πάχος κύριας λεπίδας x οπή διάτρησης

300 x 3,2 / 2,5 x 30 mm

Αριθμός δοντιών

96 Stck(pcs)

Σχήμα δοντιού

Τραπεζοειδές δόντι/επίπεδο δόντι

Γεωμετρία δοντιού

Θετικό

Υλικό προς επεξεργασία

Αλουμίνιο, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Ακρυλική ρητίνη, Pertinax

Πλευρικές οπές

Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

6400 U/min(rpm)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Πριονοκορδέλες πάγκου και κοπής πάνελ

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες