Ανιχνευτής θέσης MD 12
Ανιχνευτής θέσης MD 12
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ MD12
Αρ. είδους 5709300800
EAN 4052703202522
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύκολη ανίχνευση
- Η αυτόματη βαθμονόμηση εξασφαλίζει γρήγορο χειρισμό χωρίς σφάλματα μετρήσεων
- Εύκολος εντοπισμός καλωδίων με και χωρίς τάση
- Διαφανής οδηγός διάτρησης με τρίχρωμο δακτύλιο LED και ακριβής ένδειξη του κέντρου του αντικειμένου με χρήση της κλίμακας "εύρεσης κέντρου"
- Η φωτιζόμενη οθόνη σημαίνει ότι τα αποτελέσματα διαβάζονται εύκολα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- Τρεις λειτουργίες ανίχνευσης: Λειτουργία για ξηρή δόμηση, λειτουργία για μέταλλα και λειτουργία για καλώδια υπό τάση
- Το μεγάλο βάθος ανίχνευσης επιτρέπει τον εντοπισμό αντικειμένων σε βάθος έως 120 mm
Βολική χρήση
- Εργονομική σχεδίαση μικρών διαστάσεων για άνετο χειρισμό
- Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας χάρη στην αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά αδράνειας
Φύλλα δεδομένων(X)
Ο ανιχνευτής θέσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους για τον εντοπισμό σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, ξύλινων υποκατασκευών και καλωδίων υπό τάση. Αυτό τον κάνει ιδανικό για κατασκευαστικά έργα, για ανακαινίσεις, για εγκαταστάσεις και για στερέωση φωτιστικών σε τοίχους και οροφές.
Μέγ. βάθος ανίχνευσης | 120 mm |
Βάθος ανίχνευσης χάλυβα | 120 mm |
Βάθος ανίχνευσης χαλκού | 80 mm |
Βάθος ανίχνευσης γραμμής μεταφοράς ρεύματος | 50 mm |
Βάθος ανίχνευσης ξύλινης υποδομής | 38 mm |
Αυτόματη απενεργοποίηση | 5min |
Ονομασία μπαταρίας | Μπλοκ 9 V, 6LR61, 6AM6 |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 1 Stck(pcs) |
Μήκος | 200 mm |
Πλάτος | 85 mm |
Ύψος | 32 mm |
| Μέγιστο βάθος τοποθέτησης | 120 mm |
| Βάθος ανίχνευσης, χάλυβας | 120 mm |
| Βάθος ανίχνευσης, χαλκός | 80 mm |
| Βάθος ανίχνευσης, καλώδια υπό τάση | 50 mm |
| Βάθος ανίχνευσης, ξύλινες υποκατασκευές | 38 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!