Τυφλός πείρος MBT υψηλής αντοχής, επίπεδη κεφαλή
Τυφλός πίρος MBT, θολ. κεφ., επιψ. χάλ./επιψ. χάλ.
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εύρος πριτσινώματος υψηλής αντοχής
- Σταθερή υψηλή προφόρτιση
- Θετική ασφάλιση μέσω τριβής
- Εντελώς αντικραδασμικό
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την κόπωση
- Οι υψηλές τιμές αντοχής εφελκυσμού και αντοχής διάτμησης επιτρέπουν συνδέσεις με τα μεγαλύτερα δυνατά φορτία.
- Πριτσινωτός πείρος συγκράτησης (ασφαλίζει μηχανικά)
- Ασφαλής πλήρωση της οπής διάτρησης, αεροστεγής και υδατοστεγής
- Εξαιρετικά μεγάλο εύρος μηκών σύσφιγξης
- Γρήγορη τοποθέτηση με σταθερή ποιότητα χάρη στη χρήση της συσκευής πεπιεσμένου αέρα.
Τοποθετείται μόνο με εργαλείο περτσινώματος με μοχλό (κωδ. είδους 0949810) ή PNG 122 (κωδ. είδους 070393733) και αντίστοιχο ακροφύσιο περτσιναδόρου (∅ 4,8 mm: κωδ. είδους 0946820 ή ∅ 6,5 mm: κωδ. είδους 0946830).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Υλικό του χιτωνίου | Χάλυβας |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Επιφάνεια χιτωνίου | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 6,5 x 14,2 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 13,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 2,0-9,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 6,6-7,0 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 11200 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 8800 N |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |