Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ποτηροτρύπανο MBS HW

Ποτηροτρύπανο καρβιδίου MBS HW
ΠΟΤΗΡ/ΝΟ HW Φ32ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 063012032
EAN 4024835172295

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποτηροτρύπανο MBS HW

Αρ. είδους 063012032
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
Πριόνι πολλαπλών χρήσεων για ακριβές και καθαρό μοτίβο διάτρησης με χαμηλές ανοχές

Ομοιόμορφη κοπή CNC με γεωμετρία κοπής ευθυγραμμισμένη ειδικά για μείωση της πίεσης κοπής


Ακριβής, καθαρή κοπή οπή διάτρησης με χαμηλές ανοχές



Αποκλίνον, βελτιστοποιημένο τρυπάνι κεντραρίσματος (με προστασία συστήματος GS)


  • Εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον ποντάρισμα, καθώς το τρυπάνι μπορεί να κεντραριστεί χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία

  • Μειωμένη δύναμη διάτρησης και πάνω από 50% μείωση στον χρόνο διάτρησης σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (ανάλογα με το δράπανο χειρός που χρησιμοποιείται)


Ακριβής, βελτιστοποιημένη έδραση των συγκολλημένων δοντιών καρβιδίου μέσω μιας αποκλειστικής, πλήρως αυτόματης διαδικασίας συγκόλλησης


Υψηλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής



Ελατήριο εξαγωγής


  • Προστατεύει τα ευαίσθητα στα χτυπήματα δόντια καρβιδίου μετά από την προ-διάτρηση όταν η αιχμή του τρυπανιού εισέρχεται στο μέσο

  • Αυτόματη εξαγωγή του τμήματος που προέκυψε από τη διάτρηση ("καρότο") μόλις ολοκληρωθεί η διάτρηση: Προσοχή: Το ελατήριο εξαγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υλικά πάχους 8 mm. Με παχύτερα υλικά, το ελατήριο πρέπει να αφαιρείται. Διαφορετικά, το βάθος κοπής θα είναι περιορισμένο (το ελατήριο είναι συμπιεσμένο).


Συμπαγές κύριο σώμα με αυλακώσεις απομάκρυνσης γρεζιών


Βέλτιστη απομάκρυνση των γρεζιών, ακόμα και με παχύτερα υλικά: Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να "αερίζετε" το ποτηροτρύπανο, δηλαδή να το σταματάτε και να απομακρύνετε τα γρέζια, όταν εργάζεστε με βάθη υλικού 6 mm και άνω. Στη συνέχεια, η εργασία μπορεί συνεχιστεί.



Ξεχωριστά σκληρυμένο στέλεχος από∅ 32 mm


Αντιστάθμιση για τις αυξανόμενες στρεπτικές δυνάμεις ∅ και τις ροπές που σχετίζονται με αυξημένες διαμέτρους

Ανακοίνωση

Βεβαιωθείτε ότι το ποτηροτρύπανο έχει στερεωθεί καλά στο τσοκ δραπάνου. Αποφύγετε τη χρήση του ποτηροτρύπανο υπό γωνία. Πρέπει πάντα να φοράτε ρουχισμό προστασίας, π.χ. γυαλιά ασφαλείας, γάντια κ.λπ. κατά την εργασία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση με κατακόρυφα δράπανα και δράπανα χειρός σε χάλυβες εργαλείων, χάλυβες κατασκευών, μη σιδηρούχα μέταλλα, ανοξείδωτα μέταλλα (π.χ. A2 και A4), πλαστικά, συμπαγές ξύλο, πολυστρωματικό υλικό, αεριομπετόν και γυψοσανίδες. Κατάλληλο για την κοπή σωλήνων και καμπύλων επιφανειών ή επικαλύψεων (επίσης για επικαλυπτόμενες οπές).

Οδηγίες
  • Τρυπάνι για υλικά πάχους έως 6 mm και τρυπάνια μέγιστης διαμέτρου 30 mm.

  • Πρέσα διάτρησης για υλικά πάχους έως 20 mm και τρυπάνια διαμέτρου > 30 mm.

  • Συνιστώμενη ενέργεια: Υποδοχή σύνδεσης MK-2 για τρυπάνια διαμέτρου 64 mm, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρυπάνια διαμέτρου 32 mm.

  • Πρέπει να τηρείτε τις συνιστώμενες ταχύτητες.

  • Πρέπει να εξασφαλίζετε ότι υπάρχει επαρκής ψύξη/λίπανση του τρυπανιού.

  • Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

Διάμετρος (Ø)

32 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

3/4 ίντσας

Βάθος κοπής

20 mm

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Τρίγωνο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες