Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό) κατά το πρότυπο MBN
MBN 13023, χάλυβας με νιφ. ψευδ. 8, ασημί
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΕΞΑΓ ΦΛΑΝΤΖ MBN13023 DBL 8 M8
Αρ. είδους 026491 8
EAN 4045989948567
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προστασία της επιφάνειας:
Σύμφωνα με το DBL 9440.40 (ασημί χρώμα, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου και λίπανση ενσωματωμένη στο υλικό στεγανοποίησης, χωρίς Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Αντοχή στη διάβρωση:
- ≤ Μέγεθος M8 - περίπου 480 ώρες χωρίς διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ Μέγεθος M10 - περίπου 720 ώρες χωρίς διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη και στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό άλατος στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι επικαλύψεις, εάν χρειάζονται, αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Συντελεστής τριβής:
μtot = 0,09 - 0,14 (VDA 235-101)
Τα παξιμάδια με φλάντζα μειώνουν τον κίνδυνο απώλειας δύναμης προέντασης όταν τοποθετούνται στις επιφάνειες επαφής. Κατά τη σύσφιγξη, η επιφανειακή πίεση που δημιουργείται κάτω από το παξιμάδι είναι χαμηλή σε σύγκριση με τα συμβατικά εξαγωνικά παξιμάδια (χωρίς φλάντζα), καθώς η δύναμη κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής. Τα παξιμάδια τοποθετούνται με κλείδωμα σύσφιγξης, επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.
Πλεονέκτημα: Η απαιτούμενη δύναμη σύσφιγξης μειώνεται λόγω των λιγότερων εξαρτημάτων που χρειάζεται να συνδεθούν σε σύγκριση με τις συνδέσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ροδέλες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D) | M8 x 1,25 |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 17,9 mm |
Ύψος (h1) | 9,4 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS13 |
Πρότυπα | MBN 13023 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 480 h |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με ένα μέρος |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της χαλάρωσης με σύσφιξη |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Ελάχ./Μέγ. τριβή | 0,09-0,14 µ |