Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα σύμφωνα με το πρότυπο MBN
MBN 10105, χάλυβας με νιφάδες ψευδαργύρ. 10.9
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ MBN10105 DBL 10.9 M8X35
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προστασία της επιφάνειας
Σύμφωνα με το DBL 9440.40 (ασημί χρώμα, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου και λίπανση ενσωματωμένη στο υλικό στεγανοποίησης, χωρίς Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Αντοχή στη διάβρωση
- Μέγεθος ≤ M8 - περίπου 480 ώρες χωρίς διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
- Μέγεθος ≥ M10 - περίπου 720 ώρες χωρίς διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS
Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη και στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό άλατος στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι επικαλύψεις, εάν χρειάζονται, αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Συντελεστής τριβής
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Οι βίδες με κεφαλή με φλάντζα μειώνουν τον κίνδυνο απώλειας προέντασης που προκαλείται από τη σύσφιγξη των επιφανειών επαφής. Η επιφανειακή πίεση που δημιουργείται κάτω από την κεφαλή της βίδας κατά τη διάρκεια της σύσφιγξης είναι χαμηλή σε σύγκριση με τις συμβατικές εξαγωνικές κεφαλές (χωρίς φλάντζα), καθώς η δύναμη κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής.
Πλεονέκτημα:
- Απαιτείται μικρότερη δύναμη σύσφιγξης λόγω λιγότερων εξαρτημάτων που πρέπει να συνδεθούν σε σύγκριση με τις συνδέσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ροδέλες.
- Η κοίλη ροδέλα που πιέζει την επιφάνεια επαφής αυξάνει την ελαστικότητα της σύνδεσης, έτσι ώστε να εξουδετερώνονται οι κινήσεις σύσφιγξης/ερπυσμού και γενικά να εμποδίζεται η απώλεια προέντασης
Αντίστοιχα παξιμάδια
Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιξης MBN 13032, χάλυβας 10, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου, αριθμός είδους: 026391...
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)