Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα σύμφωνα με το πρότυπο MBN

MBN 10105, χάλυβας με νιφάδες ψευδαργύρ. 10.9
ΜΑΝΟΒΙΔΑ MBN10105 DBL 10.9 M16X1,5X60

Αρ. είδους 026311660

EAN 4047376212336

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξαγωνικό μπουλόνι με φλάντζα σύμφωνα με το πρότυπο MBN

Αρ. είδους 026311660

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

MBN 10105, χάλυβας, κατηγορία αντοχής 10.9, από μέγεθος M12 με λεπτό σπείρωμα. Ασημί χρώμα, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου σύμφωνα με το DBL 9440.40 (σχήμα C ≙ μερικό σπείρωμα)

Προστασία της επιφάνειας


Σύμφωνα με το DBL 9440.40 (ασημί χρώμα, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου και λίπανση ενσωματωμένη στο υλικό στεγανοποίησης, χωρίς Cr(VI)) > VDA 235-104.42



Αντοχή στη διάβρωση


  • Μέγεθος ≤ M8 - περίπου 480 ώρες χωρίς διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS

  • Μέγεθος ≥ M10 - περίπου 720 ώρες χωρίς διάβρωση του μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS


Οι καθορισμένες αντοχές στη διάβρωση ισχύουν μόνο για τις δοκιμές διάβρωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (δοκιμές με ψεκασμό αλμυρού νερού), το νωρίτερο 24 ώρες μετά από την επικάλυψη και στην κατάσταση "ως επικαλύφθηκε", π.χ. πριν από την ταξινόμηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά ή/και τη συναρμολόγηση. Αυτές οι τιμές μπορούν να μειωθούν μετά από τις αναπόφευκτες διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης.


Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς των αντοχών στη διάβρωση από τη δοκιμή με ψεκασμό άλατος στις πραγματικές συνθήκες συναρμολόγησης και λειτουργίας. Κατά τη σχεδίαση μιας σύνδεσης, τα συνδυασμένα υλικά και οι επικαλύψεις, εάν χρειάζονται, αλλά και οι συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον σχεδιαστή κατά την επιλογή της κατάλληλης επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας.



Συντελεστής τριβής


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Ανακοίνωση

Οι βίδες με κεφαλή με φλάντζα μειώνουν τον κίνδυνο απώλειας προέντασης που προκαλείται από τη σύσφιγξη των επιφανειών επαφής. Η επιφανειακή πίεση που δημιουργείται κάτω από την κεφαλή της βίδας κατά τη διάρκεια της σύσφιγξης είναι χαμηλή σε σύγκριση με τις συμβατικές εξαγωνικές κεφαλές (χωρίς φλάντζα), καθώς η δύναμη κατανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής.



Πλεονέκτημα:


  • Απαιτείται μικρότερη δύναμη σύσφιγξης λόγω λιγότερων εξαρτημάτων που πρέπει να συνδεθούν σε σύγκριση με τις συνδέσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται ροδέλες.

  • Η κοίλη ροδέλα που πιέζει την επιφάνεια επαφής αυξάνει την ελαστικότητα της σύνδεσης, έτσι ώστε να εξουδετερώνονται οι κινήσεις σύσφιγξης/ερπυσμού και γενικά να εμποδίζεται η απώλεια προέντασης


Αντίστοιχα παξιμάδια


Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιξης MBN 13032, χάλυβας 10, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου, αριθμός είδους: 026391...

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (d1)

M16 x 1,5

Μήκος (l1)

60 mm

Διάμετρος κεφαλής (dc)

34,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

14,4 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS24

Βήμα

1,5 mm

Πρότυπα

MBN 10105

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10.9

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

720 h

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Σπείρωμα λεπτού βήματος

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα και τεμάχιο σύσφιγξης (πλήρως μεταλλικό) κατά το πρότυπο MBN

(ΕΠ) ΕΞΑΓ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡ Μ16Χ1,5

MBN 13023, τύπος 2, χάλυβας 10, από M12 και πάνω με λεπτό σπείρωμα. Ασημί χρώμα, επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου σύμφωνα με το πρότυπο DBL 9440.40
x 100 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες