Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με αυλακώσεις
Πλαστ. εκτον. περτσίνι με πώμα και αυλάκωση
ΚΛΙΠ ΜΑΥΡΟ MB-SMART Φ8ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, ακόμα και με το χέρι
- Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 7,20-7,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 2,00-10,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 8,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 1,50 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 18,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 66 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Mercedes-Benz, Smart |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | A1249900492, 1249900492 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |