Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος
Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, κλειστού τύπου
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ MB L16,2MM Φ5,5MM Ν.37
Αρ. είδους 050013637
EAN 4011231419673
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | Διάμετρος 5,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 3,00-4,00 mm |
Μήκος (A) | 16,20 mm |
Πλάτος (B) | 14,50 mm |
Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C) | 7,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 3,00-4,00 mm |
Πάχος υλικού (S) | 0,70 mm |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων CK 67 |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Mercedes-Benz |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | A1239941545 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου |
Μορφή | 0 - δεν εφαρμόζεται |