Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος

Παξιμάδι περιορισμού ταχύτητας, κλειστού τύπου
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ MB L14,7MM Φ4,8MM Ν.33

Αρ. είδους 050013133

EAN 4058794277579

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με έλασμα με κλειστή περιοχή βιδώματος

Αρ. είδους 050013133

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ολίσθηση στις ακμές των εξαρτημάτων
  • Ασφαλής και γρήγορη σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων

  • Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση

  • Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής συναρμολόγησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 4,8 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

0,60-1,70 mm

Μήκος (A)

14,70 mm

Πλάτος (B)

11,00 mm

Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C)

7,20 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

0,60-1,70 mm

Πάχος υλικού (S)

0,70 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές

Υλικό

Χάλυβας ελατηρίων CK 67

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Mercedes-Benz

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

A1239940045

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες