Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με αυλακώσεις
Πλαστ. εκτον. περτσίνι με πώμα και αυλάκωση
ΚΛΙΠ MB-BMW ΜΑΥΡΟ Φ8-8,2ΜΜ Ν.404
Αρ. είδους 0500201404
EAN 4045989365807
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, ακόμα και με το χέρι
- Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,00-8,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 3,00-10,00 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20,00 mm |
Ύψος κοπής (B) | 3,30 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 14,00 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Volvo, BMW |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141, A2019900292/9051 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου, Χώρος κινητήρα, Εσωτερικό |