Βίδα
Βίδα
ΚΛΙΠ ΑΣΗΜΙ MB Φ5ΜΜ-4,8ΜΜX22ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ύψος κοπής (B) | 5,00 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 17,50 mm |
Εξωτερική οδήγηση | WS8 |
Ονομαστική διάμετρος (D) | 4,80 mm |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα βίδας αυτοκοχλιοτόμησης |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Mercedes-Benz |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | A0019906036 |
τοποθεσία εγκατάστασης | Κοινού τύπου, Κάτω πλευρά αμαξώματος |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |