Κλιπ εσωτερικής επένδυσης, ανοικτό
Εσωτερικό κλιπ ταπετσαρίας με ανοικτό αγκύριο
ΚΛΙΠ MB ΛΕΥΚΟ ΦΚΕΦ13,2MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης
- Δυνατότητα αντιστάθμισης της ανοχής
- Δυνατότητα αφαίρεσης της ταπετσαρίας
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξάρτημα στεγανοποίησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στερέωση ταπετσαρίας σε φέροντα εξαρτήματα.
Στερεώνεται εκ των προτέρων στην ταπετσαρία και μετά τοποθετείται σε αντίστοιχη οπή στο εξάρτημα βάσης.
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 8,6-8,8 mm |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,9-2 mm |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 13,2 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (B) | 15,9 mm |
Διάμετρος πυρήνα (C) | 5,9 mm |
Κεφαλή εύρους συγκράτησης (D) | 2,3 mm |
Χρώμα | Λευκό |
Υλικό | Πολυοξυμεθυλένιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Κοινού τύπου |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | A0089880978 |
Τύπος οχήματος | Κοινού τύπου |