Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με πολλαπλές σχισμές

Πλαστ. εκτον. περτσίνι με πώμα, πολλ. σχισμές
ΚΛΙΠ MB ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ12MM Ν.9192

Αρ. είδους 05009192

EAN 4047376893238

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό περτσίνι εκτόνωσης με πώμα, με πολλαπλές σχισμές

Αρ. είδους 05009192

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορη στερέωση λαμαρινών, χαρτονιού και πλαστικών
  • Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση, ακόμα και με το χέρι

  • Υψηλή δύναμη συγκράτησης και ασφαλής προσαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

8,50-9,00 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

4,50-4,50 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

12,00 mm

Ύψος κοπής (B)

2,50 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

10,40 mm

Χρώμα

Σκούρο γκρι

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Κοινού τύπου

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

A1239900092

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες