Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό πριτσίνι με κλείσιμο χωρίς πίρο

Πλαστικό κλιπ συγκράτησης, κλειστού τύπου
ΚΛΙΠ MAZDA ΜΑΥΡΟ ΦΚΕΦ14MM Ν.006

Αρ. είδους 0500789006

EAN 4011231429443

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό πριτσίνι με κλείσιμο χωρίς πίρο

Αρ. είδους 0500789006

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση
  • Εξοικονομεί χρόνο και χρήμα χάρη στη γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση με πίεση

  • Σφιχτή εφαρμογή στο εξάρτημα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για σύνδεση λαμαρινών, χαρτονιών, επενδύσεων ή άλλων επίπεδων εξαρτημάτων

  • Για μικρές οπές διάτρησης

  • Για χαμηλά φορτία

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

6,00-6,00 mm

Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος

1,00-4,45 mm

Διάμετρος κεφαλής

14,00 mm

Ύψος κοπής

1,50 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

15,20 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Mazda

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

992640531B

τοποθεσία εγκατάστασης

Κοινού τύπου

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες