Μαχαιρωτή ασφάλεια MAXI Silver
Μαχαιρωτή ασφάλεια MAXI SILVER
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΜΑΧΙ 50Α
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ποιότητα OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. ρεύμα | 50 A |
Χρώμα | Κόκκινο |
Μέγ. ονομαστική τάση | 32 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -40 to 125 °C |
Επιφάνεια των επαφών | Επάργυρο |