Μαχαιρωτή ασφάλεια MAXI Silver
Μαχαιρωτή ασφάλεια MAXI SILVER
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΧΑΛΩΤΗ ΜΑΧΙ 20Α
Αρ. είδους 073130120
EAN 4011231754897
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ποιότητα OEM
ISO 8820-3:2002(E)
Φύλλα δεδομένων(X)
Μέγ. ρεύμα | 20 A |
Χρώμα | Κίτρινο |
Μέγ. ονομαστική τάση | 32 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας | -40 to 125 °C |
Επιφάνεια των επαφών | Επάργυρο |