Λαμαρινόβιδα Πομπέ Με Τετράγωνη Υποδοχή
Γαλβανιζέ χάλυβας Πομπέ Τετράγωνη Μαύρη κεφαλή C
ΛΑΜ/ΔΑ ΤΕΤΡ.ΨΩΜ.ΜΑΥΡΗ 10Χ1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Γαλβανιζέ |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 4,8 mm |
Μήκος (l1) | 25 mm |
DIN | Παρόμοιο με το 7981 |
Τύπος κεφαλής | Επίπεδη κεφαλή |
Πρότυπα | DIN Παρόμοιο με το 7981 |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχήμα άκρου | C |