Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γράσο για θαλάσσια περιβάλλοντα

Γράσο γενικής χρήσης Marine
ΓΡΑΣΟ MARINE 400G

Αρ. είδους 0893878001

EAN 4099618283369

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γράσο για θαλάσσια περιβάλλοντα

Αρ. είδους 0893878001
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
Ημισυνθετικό γράσο με βάση PTFE
  • Αδιάλυτο στο νερό και στον ατμό

  • Κατάλληλο για χρήση σε εξοπλισμό που λειτουργεί μέσα σε γλυκό νερό και αλμυρό νερό

  • Καλή αντοχή στη πιτσιλίσματα

  • Βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες λειτουργίας πολλών μηχανισμών που χρειάζονται λίπανση

  • Συνθετική χημική ένωση βασισμένη σε μακρομόρια και ενισχυμένη με την προσθήκη PTFE

  • Βελτιώνει τον συντελεστή τριβής

  • Δυνατότητα λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες

  • Καλή πρόσφυση σε μέταλλα

  • Εξασφαλίζει μειωμένη συχνότητα λίπανσης

  • Εξαιρετική μηχανική σταθερότητα

  • Εξαιρετικές ιδιότητες σε ακραίες πιέσεις (EP), κατάλληλο για λίπανση ρουλεμάν υπό φορτίο

  • Πολύ καλή αντοχή στους κραδασμούς

  • Πολύ καλή αντοχή σε εξωτερικές χημικές ουσίες και στη διάβρωση
Περιοχή εφαρμογής

Έχει αναπτυχθεί ειδικά για εντατική χρήση στο εμπορικό ναυτικό, στον κλάδο των σκαφών αναψυχής, σε εμπορικά λιμάνια και σε πλωτούς διαύλους


Ιδανικό γράσο για υγρά και αλατώδη περιβάλλοντα. Κατάλληλο για λίπανση εξαρτημάτων που δέχονται πιτσιλίσματα νερού, για ρουλεμάν, ράουλα, αντλίες, αλυσίδες

Οδηγίες

Για καλύτερη απόδοση, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι οι επιφάνειες και τα μηχανικά εξαρτήματα που θα λιπανθούν είναι καθαρά και απαλλαγμένα από οξειδωμένα ή παλιά γράσα


Χρήση με με χειροκίνητο, αεροπνευματικό ή επαναφορτιζόμενο πιστόλι γρασαρίσματος. Πρέπει να αποθηκεύεται σε κατακόρυφη θέση μέσα στην αρχική συσκευασία του, κλεισμένο, εάν είναι εφικτό, και σε καθαρό, στεγνό και δροσερό περιβάλλον

Βάρος περιεχομένου

400 g

Δοχείο

Φυσίγγιο

Βάση σαπουνιού

Λιθίου/ασβεστίου

Κωδικός λιπαντικού

KP2N-20

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-20 to 140 °C

Χρώμα

Μπλε

Ιξώδες λαδιού βάσης, κινηματικό/συνθήκες

500 mm²/s / στους 40°C

Ελάχ./Μέγ. διείσδυση εργασίας/συνθήκες

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / σύμφωνα με το ASTM D 217

Περίοδος/κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας

Κατηγορία διάβρωσης 0

Φορτίο συγκόλλησης VKA

3150 N

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Βάση λαδιού

Συνθετικό ορυκτέλαιο

Σύστημα λίπανσης

Γράσο

Οσμή/άρωμα

Προϊόν-τυπικό

Πυκνότητα

0,9 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Συνθήκες για το ιξώδες της βάσης λαδιού

στους 40°C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

-20 °C

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

140 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

140 °C

Συνθήκες διείσδυσης εργασίας

σύμφωνα με το ASTM D 217

Συνθήκες για κατηγορία NLGI

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνθήκες περιόδου αντιδιαβρωτικής προστασίας

εξαρτάται από την εφαρμογή

Συνθήκες για φορτίο συγκόλλησης VKA

0 - δεν εφαρμόζεται

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Ναι

Απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα

Ναι

Χλωρικό

Όχι

Αντίσταση σε

Αλμυρό νερό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες