Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιολισθητικό υπόστρωμα

Αντιολισθητικό υπόστρωμα για εξοπλισμό οχήματος
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΑΤΑΚΙ MAM69

Αρ. είδους 0963580169

EAN 4056808793947

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιολισθητικό υπόστρωμα

Αρ. είδους 0963580169
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
Για στερέωση φορτίου

Συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με το πρότυπο VDI 2700 Φύλλο 14



Επένδυση από μαλακό αφρώδες PVC



Πάχος μόλις 3,0 mm


Επομένως είναι απολύτως εύκαμπτο, ελαφρύ, εξοικονομεί χώρο και αντέχει στις παραμορφώσεις



Αντισταθμίζει μικρές επιφανειακές ανωμαλίες



Με δυνατότητα χρησιμοποίησης και στις δύο πλευρές



Κλειστή επιφάνεια


Δεν συγκρατεί υγρά, επομένως δεν σχηματίζεται πάγος κατά τη χρήση τον χειμώνα



Υψηλός συντελεστής τριβής ολίσθησης


0,8-1,0 μ



Αντοχή στο σχίσιμο


  • Διαμήκης κατεύθυνση ≥ 352 N/5 cm

  • Εγκάρσια κατεύθυνση ≥ 176 N/5 cm


Επιμήκυνση διάσχισης


  • Διαμήκης κατεύθυνση ≥ 22%

  • Εγκάρσια κατεύθυνση ≥ 21%
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος

1000 mm

Μήκος

5000 mm

Πάχος

3 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

4919,500 g

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PVC - Πολυβινυλοχλωρίδιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες