Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητικό μεθακρυλικού μεθυλίου MAK 38

Δομικό συγκολλητικό 2 συστατικών, MAK 38
ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ MAK 38 37ML/36G

Αρ. είδους 0893580
EAN 4050641580825

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για τη συγκόλληση μετάλλων, συνθετικών υλικών και διαφόρων πλαστικών υλικών, μεταξύ τους ή σε συνδυασμό

Μεγάλο εύρος εφαρμογών συγκόλλησης


Κολλά διάφορες επιφάνειες



Σε πολλές μεταλλικές επιφάνειες δεν απαιτείται αστάρι


Δυνατότητα ταχείας συγκόλλησης μετάλλων, καθώς δεν απαιτείται προεργασία.



Υψηλή αντοχή


Εξαιρετική αντοχή στην κόπωση υλικών και στις κρούσεις.



Εξαιρετική αντοχή σε διάφορα μέσα


Ανθεκτική στο νερό, την υγρασία, τη βενζίνη, το πετρέλαιο και το λιπαντικό κινητήρων.



Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία


  • Μακροχρόνια και ασφαλής συγκράτηση σε διάφορες εφαρμογές έως +120 °C

  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως +230 °C για μικρά χρονικά διαστήματα, κατάλληλη για ηλεκτροστατικές βαφές


Γεφύρωση διάκενων έως 15mm



Δεν περιέχει σιλικόνη και διαλύτες

ISEGA:


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους σχετικούς με τρόφιμα, π.χ. για τη συγκόλληση εξαρτημάτων από πλαστικό και μέταλλα σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται με το συγκολλητικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, εφόσον το συγκολλητικό υλικό έχει σκληρύνει επαρκώς. Πιστοποίηση αρ.: 46630 U18

Ανακοίνωση
  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για μόνιμη χρήση σε πολύ συμπυκνωμένα οξέα και βάσεις ή σε δραστικά οργανικά διαλύματα, όπως το τολουόλιο, οι κετόνες και οι εστέρες.

  • Η συγκόλληση PMMA πρέπει να γίνεται μόνο όταν το υλικό δεν βρίσκεται υπό μηχανική τάση, διαφορετικά είναι πιθανό να προκύψουν ρωγμές λόγω καταπόνησης

  • Προστατέψτε από τον παγετό.
Περιοχή εφαρμογής

ISEGA:


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους σχετικούς με τρόφιμα, π.χ. για τη συγκόλληση εξαρτημάτων από πλαστικό και μέταλλα σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων. Τα εξαρτήματα που κατασκευάζονται με το συγκολλητικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, εφόσον το συγκολλητικό υλικό έχει σκληρύνει επαρκώς. Πιστοποίηση αρ.: 46630 U18

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτό το συγκολλητικό υλικό συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές όπου υπάρχει έκθεση σε υψηλά δυναμικά, θερμικά ή κλιματικά φορτία. Χάρη στην ευελιξία της, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση υλικών με διαφορετικούς συντελεστές θερμικής διαστολής. Προϊόν ιδανικό για εξαρτήματα αυτοκινήτων, ηλεκτρικά εξαρτήματα, οικιακές συσκευές, μεταλλουργικές κατασκευές, πλαστικές δεξαμενές, πλαστικές και συνθετικές κατασκευές, πινακίδες και βιτρίνες, θερμικά διαμορφωμένα περιβλήματα, εφαρμογές στη βιομηχανία φαρμάκων, ποτών και τροφίμων σε συμμόρφωση με το πιστοποιητικό ISEGA. Όταν πήξει, είναι επίσης ασφαλής η επαφή των συγκολλημένων τμημάτων με τρόφιμα.

Οδηγίες

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς γράσα ή λίπη. Συνδέστε τον στατικό σωλήνα ανάμειξης στο ανοιγμένο φυσίγγιο συγκολλητικού και τοποθετήστε το φυσίγγιο στο αντίστοιχο δοσομετρικό πιστόλι.



Απορρίψτε τα πρώτα 2 cm αναμεμιγμένου συγκολλητικού.


Απλώστε επαρκή ποσότητα κόλλας στις επιφάνειες που θα κολληθούν και εξασφαλίστε την ύπαρξη ελάχιστου διάκενου 1mm, όταν, στη συνέχεια, θα πιέσετε τα τμήματα. Ο χρόνος πίεσης είναι περίπου 10 min.


Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

38 ml

Δοχείο

Διπλό φυσίγγιο

Χημική βάση

Μεθακρυλικό μεθύλιο

Χρώμα

Μαύρο

Πυκνότητα/συνθήκες

0,96 g/cm³ / στους 24°C

Μέγ. τελική ισχύς

24 h

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

20 to 25 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to +125 °C

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

22 N/mm²

Ελάχ. συνδυασμένη τάση και διατμητική αντοχή

24 N/mm²

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

100 %

Μέγιστη μεταβολή όγκου

0,3 %

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Monate(month) / δροσερός και χωρίς παγετό χώρος αποθήκευσης

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς διαλύτες

Ναι

Χωρίς PVC

Ναι

Χωρίς VOC

Ναι

Χωρίς ισοκυανικό

Ναι

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Καλή

Ελάχ./Μέγ. διάρκεια ζωής

15-25 min

Τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού σε συμμόρφωση με το πρότυπο DIN EN 1465
Υλικό Τυπικές τιμές αντοχής σε εφελκυσμό και διάτμηση
Χάλυβας/ανοξείδωτος 22 N/mm2
Αλουμίνιο/αλουμίνιο 20 N/mm2
ABS/ABS 9 N/mm2
FRP/FRP 13 N/mm2
Αλουμίνιο/ABS 14 N/mm2
Οι τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού για τις πλαστικές επιφάνειες είναι χαμηλότερες εξαιτίας της χαμηλότερης ποιότητας του υποστρώματος - με άλλα λόγια, προκύπτει αστοχία στο υπόστρωμα προτού γίνει η συγκόλληση με την κόλλα.
Αντοχή σε διάφορα μέσα
Υλικό Μέσο [1 μήνας] Τιμές αντοχής σε διάτμηση λόγω εφελκυσμού
Χάλυβας/ανοξείδωτος Οξικό οξύ, 10% 21,5 N/mm²
Ξυλένιο 21,7 N/mm²
Βενζίνη 21,9 N/mm²
Λιπαντικό λάδι HD30 22,3 N/mm²
Αλουμίνιο/αλουμίνιο Παραφίνη 20,3 N/mm²
Νερό, 90 °C 20,7 N/mm²
Νερό, 23 °C 21,4 N/mm²
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλαστικό πιστόλι διπλού φυσιγγίου Για διπλά φυσίγγια 38 ml και 50 ml

ΠΙΣΤΟΛΙ MINI ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Με αναλογίες ανάμειξης 1:1, 4:1 και 10:1
x 1 Ποσότητα
Στατικός σωλήνας ανάμιξης για συγκολλητικά 2 συστατικών

ΑΝΑΜΕΙΚΤ.ΚΟΛΛΑΣ 2 ΣΥΣΤΑΤ.(ΚΟΚΚΙΝΟΣ)

Για συγκολλητικό ταχείας πήξης ESK-50 από εποξειδική ρητίνη και υγρό στόκο μετάλλων FLM 50 2 συστατικών σε δοχεία των 50 ml
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καθαριστικό ισοπροπανόλης IPA

IPA ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 500ML

Γενικής χρήσης
Πανί καθαρισμού Tex-Rein

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣ.TEX-REIN 27X38CM 150ΤΕΜ

Εξαιρετικά απαλό πανί καθαρισμού για επιφάνειες με σκόνη και για περιοχές ευαίσθητες στα χνούδια
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Φρεζάτη αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με ανυψωμένη κεφαλή, σχήμα C με κεφαλή με εσοχή H DIN 7983, επιψευδαργυρωμένος, χάλυβας, μαύρος (A2S), με σταυροειδή εσοχή με διαμόρφωση H.

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο DIN 9021 (με μεγάλη εξωτερική διάμετρο), ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Υπόδημα ασφαλείας Stretch X S3

Υπόδημα ασφαλείας Stretch X S3

Κατσαβίδι VDE Για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος

Κατσαβίδι VDE Για εξαγωνική κεφαλή βιδώματος

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Ξυλόβιδα WÜPO, πλήρες ή μερικό σπείρωμα pozidriv, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ξυλόβιδα WÜPO, πλήρες ή μερικό σπείρωμα pozidriv, ανοξείδωτος χάλυβας A4

Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic<SUP>®</SUP> Clean

Συσκευή καθαρισμού με αφρό PURlogic® Clean

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με φρεζάτη κεφαλή αυτοκοχλιοτόμησης σχήματος C με κεφαλή εσοχής H DIN 7982, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Ανταλλακτική κεφαλή άμεσου ψεκασμού Για δοχεία REFILLO®

Ανταλλακτική κεφαλή άμεσου ψεκασμού Για δοχεία REFILLO®