Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σαλιμό συγκόλλησης MAG MB 15 AK GRIP

Σαλιμό συγκόλλησης MIG/MAG MB 15 AK GRIP, BINZEL
ΤΣΙΜΠΙΔΑ MIG/MAG ΜΒ 15AK 3M 150/180A

Αρ. είδους 0708001319

EAN 4058794697285

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σαλιμό συγκόλλησης MAG MB 15 AK GRIP

Αρ. είδους 0708001319
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
Μέγιστο φορτίο 60% 180 A CO 2 150 A


Ανάμικτο αέριο.


Σύρμα Ø 0,6-1,0 mm



Η άψογη σχεδίαση του σαλιμό επιτρέπει τη λειτουργία με ακρίβεια και άνεση.


  • Εργονομική κοντή λαβή, φτάνει στα δύσκολα σημεία

  • Μαλακά εξαρτήματα λαβής GRIP με στήριγμα αντίχειρα, κορυφαίος χειρισμός σε κανονικές και ακραίες συνθήκες

  • Περιστροφικός σύνδεσμος, ομαλές και ευέλικτες περιστροφές

  • Ελαφριά και εύκαμπτα καλώδια

  • Στιβαρή κατασκευή, μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης Binzel, συμβατό με όλους τους τύπους μονάδων, πραγματική εξοικονόμηση χρόνου κατά την αλλαγή σαλιμό

  • Ισχυρή ψύξη, ενισχυμένη ανθεκτικότητα


Συμβατότητα με όλα τα μηχανήματα συγκόλλησης με σύνδεσμο ευρωπαϊκού τύπου DIN32526

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. διάμετρο καλωδίου

0,6-1,0 mm

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα

3 m

Κατάλληλο για μέγ. διάμετρο καλωδίου

1,0 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Άκρο επαφής MB 15 AK MB 15 AK Για σαλιμό οξυγονοκόλλησης MB 15 AK

ΜΠΕΚ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ Φ0,8ΜΜ ΜΒ15 M6

x 1 Ποσότητα
Άκρο επαφής MB 15 AK MB 15 AK Για σαλιμό οξυγονοκόλλησης MB 15 AK

ΜΠΕΚ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ Φ1,0ΜΜ ΜΒ15 M6

x 5 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες