Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντζος και κρίκος πόρτας με σπείρωμα ξυλόβιδας

Γάντζος πόρτ., κρίκος, αν. χάλ. A2, .σπείρ. ξυλόβ.
ΒΙΔ. ΓΑΝΤΖΟΙ& ΑΓΚΙΣΤΡΟ M8708 A2 4X80

Αρ. είδους 5176053255
EAN 4056807170336

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Διάμετρος γάντζου (d1)

4 mm

Μήκος γάντζου (l1)

80 mm

Διάμετρος (d2)

4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες