Γάντζος και κρίκος πόρτας με σπείρωμα ξυλόβιδας
Γάντζος πόρτ., κρίκος, αν. χάλ. A2, .σπείρ. ξυλόβ.
ΒΙΔ.ΓΑΝΤΖΟΙ& ΑΓΚΙΣΤΡΟ M8708 A2 4X100
Αρ. είδους 5176053256
EAN 4056807170343
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάμετρος γάντζου (d1) | 4 mm |
Μήκος γάντζου (l1) | 100 mm |
Διάμετρος (d2) | 4 mm |
Διάμετρος σπειρώματος | 4 mm |