Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με κρίκο με σπείρωμα ξυλόβιδας

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4 με σπείρωμα ξυλόβιδας
ΒΙΔΩΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ M8268 A4 8X80

Αρ. είδους 5176057007

EAN 4056807171067

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με κρίκο με σπείρωμα ξυλόβιδας

Αρ. είδους 5176057007

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

WOTHR8

Μήκος (l1)

80 mm

Μήκος σπειρώματος (σπείρωμα για ξυλουργική)

50 mm

Εσωτερική διάμετρος (d4)

18 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες