Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εντατήρας για ξάρτια κλειστός με περόνη

Εντατ. ξάρτ. κλεισ., αν. χάλ. Α4, περ./περ., στρ.
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ M8245MT A4 M8

Αρ. είδους 5176011008

EAN 4052712072697

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εντατήρας για ξάρτια κλειστός με περόνη

Αρ. είδους 5176011008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, συνεστραμμένος
Ανακοίνωση

Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Ονομαστική διάμετρος (d1)

8 mm

Διάμετρος μπουλονιού (d2)

8 mm

Ελάχ. μήκος (l1)

180 mm

Μέγ. μήκος (l2)

250 mm

Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3)

11 mm

Ύψους περόνης (h1)

11 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

220,800 g

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Άλλο πρότυπο

WN 5176-011

Ελάχ./Μέγ. μήκος

180-250 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες