Δακτύλιος στεγανοποίησης
Δακτύλιος στεγανοποίησης, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ M8229 A4 3X30
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Εσωτερική διάμετρος (d1) | 30 mm |
Πάχος (h1) | 3 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |