Εντατήρας για ξάρτια Κλείνει με περόνη/τερματικό άκρο
Εντατήρας για ξάρτια ανοξείδωτος χάληβας περόνη/τερματικό συρματόσχοινο
ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΚΛΕΙΣΤ.ΜΕ ΣΠΕΙΡ.ΤΥΠΟΥ Α M8

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δημιουργεί οπτικά ελκυστικές συνδέσεις με τσάκισμα των κατάλληλων συρματόσχοινων
- Κατά το τσάκισμα, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές σιαγόνες τσακίσματος
Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ως εξαρτήματα εξοπλισμού ανύψωσης ή εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως εξοπλισμός ανύψωσης, ως αρτάνη ή ως εξοπλισμός μεταφοράς φορτίων, ιδιαίτερα εντός του πεδίου εφαρμογής που ορίζεται στην οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Συρμάτινα κιγκλιδώματα, εφαρμογές στη ναυπήγηση σκαφών, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και κηπουρική
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Επίπεδο στιλπνότητας | Με στίλβωση |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού | 8 mm |
Ονομαστική διάμετρος (d1) | 16 mm |
Διάμετρος μπουλονιού (d2) | 16 mm |
Ελάχ. μήκος (l1) | 360 mm |
Μέγ. μήκος (l2) | 500 mm |
Πλάτος περόνης (εσωτερικό) (l3) | 17 mm |
Ύψους περόνης (h1) | 26 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 942,000 g |
Άλλο πρότυπο | WN 5176-018 |
Ελάχ./Μέγ. μήκος | 360-500 mm |