Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με πριτσίνι με επίπεδη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος

Θολωτή κεφαλή, αλουμ., ραβδωτό στέλεχος ανοιχτό
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΑΛΟΥΜ.ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΠΙΠ.ΚΕΦ.M8

Αρ. είδους 09482008
EAN 4058794277951

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Από αλουμίνιο με ραβδωτό στέλεχος
  • Παξιμάδια με πριτσίνι, δύο τύποι στερέωσης: Σύνδεση με πριτσίνι και πρόσθετη βιδωτή σύνδεση

  • Αυτό επιτρέπει κυρίως τη χρήση βιδωτών συνδέσεων σε δομικά στοιχεία με σχετικά λεπτά τοιχώματα
Ανακοίνωση

Οι καθορισμένες τιμές που σχετίζονται με τη μέγιστη ελκτική δύναμη του σπειρώματος και τη μέγιστη ροπή σύσφιγξης παρέχονται απλώς για καθοδήγηση. Συνεπώς, οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M8

Μήκος (l1)

17,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (d1)

15 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

10,9 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,6 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

0,5-3,0 mm

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

14700 N

Φορτίο διατμητικής θραύσης

2450 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

14,6 Nm

Διάμετρος οπής διάτρησης

11,0 mm

Λεπτομέρεια στελέχους

Με ραβδωτό στέλεχος

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

ΕΠΑΝΑΦ. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ANG310

Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες