Παξιμάδια με πριτσίνι με στρογγυλή πομπέ κεφαλή
Παξιμ. με περτσίνι, θολ. κεφ., επιψ. χάλ., ανοικτό
ΤΥΦΛΑ ΠΕΡΤΣΙΝΙΑ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ M8
Αρ. είδους 0917280
EAN 4058794277876
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα παξιμάδια με περτσίνι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περτσινωτές και βιδωτές συνδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουν ασφαλείς συνδέσεις αλλά και την επιλογή εύκολης στερέωσης πρόσθετων εξαρτημάτων με συνηθισμένες βίδες
- Η τοποθέτηση από τη μία πλευρά τα κάνει κατάλληλα για κλειστά προφίλ
- Απλή, γρήγορη και κυρίως αυτοματοποιημένη τοποθέτηση
- Δεν απαιτείται φρεζάρισμα ή διάνοιξη οπών
- Ομοιόμορφη τοποθέτηση υψηλής ποιότητας
- Σύνδεση που δεν λυγίζει, με σπείρωμα ανθεκτικό στα φορτία
- Βελτιωμένη κερδοφορία χάρη στην πιο γρήγορη διαδικασία, τις ασφαλείς συνδέσεις και την αυξημένη ποιότητα
Οι καθορισμένες τιμές εξαγωγής είναι απλώς κατευθυντήριες τιμές, συνεπώς οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ιδιαίτερα κατάλληλο για την επίτευξη υψηλής αντοχής κατά την περιστροφή μέσα σε μαλακά υλικά, όπως αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό κ.λπ.
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M8 |
Διάμετρος κεφαλής (d1) | 15,0 mm |
Εξωτερική διάμετρος (d2) | 10,9 mm |
Μήκος (l1) | 18 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1) | 0,5-3,5 mm |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 11,0 mm |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 22000 N |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 5200 N |
Μέγ. ροπή σύσφιγξης | 25 Nm |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |