Σετ διάτρησης και αφαίρεσης σπασμένων βυσμάτων προθερμαντήρων πυράκτωσης γενικής χρήσης, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14 τεμάχια
Σετ προθερμαντήρα πυράκτωσης, 14 τμχ.
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΙΔΑΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 14ΤΕΜ.
Αρ. είδους 1952003300
EAN 4046777595154
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το σετ περιλαμβάνει εργαλεία για ακριβή καθοδήγηση πάνω από τον πρωτότυπο σπειροειδή προθερμαντήρα πυράκτωσης καθώς και πολύ μακριά ειδικά τρυπάνια και κοχλιοτόμους για τη δημιουργία σπειρώματος τοποθέτησης στον σωλήνα του θερμαντήρα
- Ασφαλής αφαίρεση του βύσματος με τη χρήση ράβδου έλξης και βάρους κρούσης
- Αφαίρεση χωρίς φθορά του εδράνου και της σπείρας του προθερμαντήρα πυράκτωσης στην κυλινδροκεφαλή
Φύλλα δεδομένων(X)
Συνιστάται ιδιαίτερα π.χ. για Citroën, Peugeot, Ford 1.4–1.6 Hdi
Πλάτος | 270 mm |
Ύψος | 87 mm |
Μήκος | 377 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2398,000 g |