Μηχανικό κλειδί για προθερμαντήρες πυράκτωσης, σετ M8 - M9 - M10 Γενική χρήση, 5 τεμάχια
Σετ εργ. αφαίρ. προθ. πυράκτ. 5 τμχ.
ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ M8-M9-M10 5ΤΕΜ.
Αρ. είδους 1952003270
EAN 4046777595130
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιτρέπει την αφαίρεση σκληρυμένων ιζημάτων άνθρακα
- Επιτρέπει την αφαίρεση άκρων προθερμαντήρων πυράκτωσης που έχουν παραμορφωθεί από τη θερμότητα
- Χωρίς απόσχιση του κεντρικού ηλεκτροδίου
- Επιτρέπει την αφαίρεση όταν έχουν απογυμνωθεί τα σπειρώματα
- Ειδικό παξιμάδι ασφάλισης κάτω από την εξαγωνική υποδοχή
- Μειωμένη εφαρμογή δύναμης χάρη στο βάρος κρούσης
- Γενικής χρήσης για προθερμαντήρες πυράκτωσης με μεγέθη εξαγωνικής υποδοχής 8 – 9 – 10
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος | 270 mm |
Ύψος | 87 mm |
Μήκος | 377 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3450,000 g |