Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χαλύβδινος αποστάτης

Αποστάτης, επιψευδαργ. χάλυβας IT/ET χωρίς εγκοπή
ΕΞΑΓΩΝΗ ΜΟΥΦΑ M6X50MM SW10

Αρ. είδους 0968000650

EAN 4011231891646

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χαλύβδινος αποστάτης

Αρ. είδους 0968000650

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με εσωτερικό/εξωτερικό σπείρωμα
  • Σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13

  • Συμβατότητα με την Οδηγία RoHS
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για στερεώσεις στον κλάδο της ηλεκτρολογίας και των ηλεκτρονικών.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M6

Μήκος (L)

50 mm

Μήκος αρσενικού σπειρώματος (B)

12 mm

Μήκος θηλυκού σπειρώματος (C)

12 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

10 mm

Υλικό

Χάλυβας με ελεύθερη μηχανική κατεργασία

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες