Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Χιτώνιο προέκτασης, επιψευδαργ. χάλ., εξαγ. κεφαλή
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ M6X30

Αρ. είδους 09746 30
EAN 4045727957516

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 09746 30

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M6

Μήκος (l)

30 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s)

10 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Κατηγορία ιδιοτήτων

4

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

11,05 mm

Ονομαστική διάμετρος

6 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες