Μεταλλικό διαχωριστικό κλιπ με σπείρωμα M6
Μεταλλ. σφιγκτήρας-αποστάτης βιδών με σπείρ. M6
ΚΛΙΠ ΑΠΟΣΤ.ΚΑΛ.ΣΩΛ.M6 11-12 ΜΜ
Αρ. είδους 0971601512
EAN 4053479543413
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έκθεση δοκιμής αποθηκευμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα Würth
Κατηγορία ακεραιότητας λειτουργίας E30 και E90. Τυπικά συστήματα εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102 Μέρος 12
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για την εγκατάσταση (στερέωση ενός σημείου) θωρακισμένων χαλύβδινων σωλήνων (προσοχή: δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση του εμπειρογνώμονα) και καλωδίων πυροπροστασίας.
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 11-12 mm |
Κατάλληλο για χαλύβδινο σωλήνα (αμερικανικό) | 1/4 ίντσας |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M6 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!