Παξιμάδι με έλασμα με συγκολλημένο παξιμάδι
Παξιμάδι περιορ. ταχύτητας, μη αφαιρούμενου τύπου
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΜΒ M6 Ν.5950
Αρ. είδους 05005950
EAN 4011231425667
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
- Υψηλή ροπή σύσφιγξης
Φύλλα δεδομένων(X)
Για ολίσθηση πάνω στα άκρα (του μεταλλικού ελάσματος).
![]() | |
Κατάλληλο για βίδα | M6 |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,60-1,50 mm |
Μήκος (A) | 26,50 mm |
Πλάτος (B) | 18,00 mm |
Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του άκρου (C) | 10,00 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 0,60-1,50 mm |
Πάχος υλικού (S) | 0,70 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Υλικό | Χάλυβας ελατηρίων CK 67 |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Mercedes-Benz |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | A0019900091 |
Μορφή | T |
Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας | M6 |