Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πώμα κάλυψης Για μπουλόνια με εξαγωνική κεφαλή/παξιμάδια

Πλαστικό πώμα κάλυψης για εξαγωνική κεφαλή
(ΕΠ) ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ M5

Αρ. είδους 059005
EAN 4011231492706

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πώμα κάλυψης Για μπουλόνια με εξαγωνική κεφαλή/παξιμάδια

Αρ. είδους 059005

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

(αντιστοιχεί στα πλάτη κατά DIN/ISO για όλες τις επίπεδες πλευρές)
  • Χρώματα: μαύρο, άσπρο, γκρι

  • Υλικό: Πολυαιθυλένιο (χωρίς σταθεροποίηση UV)

  • Θερμοκρασίες λειτουργίας: -50 °C έως +60 °C (στιγμιαία 80 °C) χωρίς μηχανική τάση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Υλικό

PE - Πολυαιθυλένιο

Χρώμα

Μαύρο Jet RAL 9005

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Κατάλληλο για βίδα

M5

Κατάλληλο για πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s1)

8 mm

Εξωτερική διάμετρος (d1)

11 mm

Ύψος (h1)

10,3 mm

Κατάλληλη για

Εξαγωνικά μπουλόνια και παξιμάδια

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες