Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υαλοκαθαριστήρας Flatblade Pro για αυτοκίνητα

Υαλοκαθαριστήρας επιβατικού αυτοκιν. Flatblade Pro
ΥΑΛ/ΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΣ FLATBLADE PRO 530MM

Αρ. είδους 0848033530
EAN 4053479695242

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Κατάλληλος για όλα τα οχήματα με εργοστασιακό σύστημα τοποθέτησης ή με άγκιστρα στερέωσης

Μονός υαλοκαθαριστήρας Flatblade σε 10 μήκη



97% κάλυψη της αγοράς


Χάρη στη διαθεσιμότητα προσαρμογέων για όλους τους εργοστασιακούς τύπους σύνδεσης



Ευκολότερη τοποθέτηση


  • Λειτουργία "Click-in"

  • Αριθμημένοι προσαρμογείς για γρήγορη αναγνώριση


Άριστη συμπεριφορά ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες (>130 km/h)


  • Συμμετρική αεροτομή

  • Επικάλυψη nano


Καλή αεροδυναμική αντίσταση


Το μικρό πλάτος σχεδίασης επιτρέπει τη σωστή προσαρμογή στο παρμπρίζ



Δυνατότητα αναπλήρωσης (ανταλλακτικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα από καουτσούκ)


Αντικατάσταση των φθαρμένων μάκτρων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για αναβάθμιση στο νέο σύστημα υαλοκαθαριστήρων χωρίς άρθρωση "Flatblade" σε παλαιότερα επιβατικά αυτοκίνητα

  • Κατάλληλο για νεότερα επιβατικά αυτοκίνητα, που είναι ήδη εξοπλισμένα από το εργοστάσιο με τη νέα τεχνολογία υαλοκαθαριστήρων

  • Για εργοστασιακό εξοπλισμό και συμβατικές εφαρμογές

  • Δυνατότητα τοποθέτησης στην πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού

  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα υαλοκαθαριστήρων με σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία και σε αριστεροτίμονα και δεξιοτίμονα αυτοκίνητα
Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Refills λεπίδας από καουτσούκ, επίπεδα, για αυτοκίνητα Για αυτοκίνητα με τεχνολογία flatblade

ΜΑΚΤΡΟ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ 750MM

x 20 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες