Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα λαβής επίπλου Για τοποθέτηση λαβών επίπλων με σπείρωμα σύνδεσης M4 και συνδυασμό σχισμών

Βίδα λαβής επίπλου
ΒΙΔΑ ΚΟΠΗΣ M4X25

Αρ. είδους 027524 25

EAN 4011231317924

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα λαβής επίπλου Για τοποθέτηση λαβών επίπλων με σπείρωμα σύνδεσης M4 και συνδυασμό σχισμών

Αρ. είδους 027524 25

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για την τοποθέτηση λαβών επίπλων με σπείρωμα σύνδεσης M4 και συνδυασμό υποδοχών
  • Πλήρες σπείρωμα Μ4

  • Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος

  • Επίπεδη κεφαλή διαμέτρου 9,5 mm με συνδυασμό απλής και σταυρωτής υποδοχής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

25 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Ονομαστική διάμετρος

4 mm

Εσωτερική οδήγηση

Z2+εγκοπή

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες