Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή κολαούζων μηχανής Ανοξείδωτος χάλυβας, τυφλή οπή M3-M12, 14 τεμάχια

Κασ. κολαούζ., πρασ. δ., τυφλ. οπ., 14 τμχ Syska
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖ ΜΗΧ ΙΝΟΧ ΤΥΦΛ.ΟΠΗΜ3-Μ12
ZEBRA

Αρ. είδους 0655810014
EAN 4065233072084

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συλλογή κολαούζων μηχανής Ανοξείδωτος χάλυβας, τυφλή οπή M3-M12, 14 τεμάχια

Αρ. είδους 0655810014

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ποσότητα
PU
x1 Ποσότητα

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Περιλαμβάνει τρυπάνια ακριβείας και κολαούζα τυφλών οπών με πράσινο δακτύλιο για κατεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm². Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.

Τρυπάνι


  • Μεγάλος χώρος για ρινίσματα και μικρό κεντρικό τμήμα για γρήγορη διάτρηση με τέλεια απομάκρυνση των ρινισμάτων

  • Πολύ ακριβής γεωμετρία σημείου για ακριβείς οπές διάτρησης, ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα


Κολαούζο μηχανής


  • Γεωμετρία εργαλείου προσαρμοσμένη με ακρίβεια στον ανοξείδωτο χάλυβα με αυξημένη γωνία διάκενου

  • Έξτρα ομογενοποιημένο στρογγύλεμα κόψης για υψηλή αξιοπιστία επεξεργασίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με αντίστοιχα τρυπάνια για μηχανόβιδες


Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα

Ανακοίνωση
  • Κατά τις εργασίες διάνοιξης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού

  • Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα.
Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth(X)

Σελίδα καταλόγου ως PDF 1

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

14 Stck(pcs)

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Γυμνό

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης
Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Περιλαμβάνεται το Συλλογή κολαούζων μηχανής Ανοξείδωτος χάλυβας, τυφλή οπή M3-M12, 14 τεμάχια:
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ2,5ΜΜ ZEBRA

ZEBRA
Περιγραφή:
2,5 mm
Τρυπάνι ακριβείας υψηλής απόδοσης για κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (όπως V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικότερες εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ3,3ΜΜ ZEBRA

ZEBRA
Περιγραφή:
3,3 mm
Τρυπάνι ακριβείας υψηλής απόδοσης για κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (όπως V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικότερες εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ4,2ΜΜ ZEBRA

ZEBRA
Περιγραφή:
4,2 mm
Τρυπάνι ακριβείας υψηλής απόδοσης για κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (όπως V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικότερες εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ5,0ΜΜ ZEBRA

ZEBRA
Περιγραφή:
5 mm
Τρυπάνι ακριβείας υψηλής απόδοσης για κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (όπως V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικότερες εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ6,8MM ZEBRA

ZEBRA
Περιγραφή:
6,8 mm
Τρυπάνι ακριβείας υψηλής απόδοσης για κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (όπως V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικότερες εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ8,5MM ZEBRA

ZEBRA
Περιγραφή:
8,5 mm
Τρυπάνι ακριβείας υψηλής απόδοσης για κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (όπως V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικότερες εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide
1 x
Τρυπάνια HSCo DIN 338 τύπος RN oxide

ΤΡΥΠ.HSCO DIN338 OXID Φ10,2MM ZEBRA

ZEBRA
Περιγραφή:
10,2 mm
Τρυπάνι ακριβείας υψηλής απόδοσης για κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (όπως V2A, V4A), θερμοανθεκτικού χάλυβα και τιτανίου. Κατάλληλο επίσης για γενικότερες εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Περιγραφή: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ10

ZEBRA
Περιγραφή:
M10 x 1,5
Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ12

ZEBRA
Περιγραφή:
M12 x 1,75
Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.ΠΡΑΣ.ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ3

ZEBRA
Περιγραφή:
M3 x 0,5
Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ4

ZEBRA
Περιγραφή:
M4 x 0,7
Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ5

ZEBRA
Περιγραφή:
M5 x 0,8
Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ6

ZEBRA
Περιγραφή:
M6 x 1
Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο μηχανής HSCo με πράσινο δακτύλιο για τυφλές οπές, DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ8

ZEBRA
Περιγραφή:
M8 x 1,25
Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².
Ποσότητα: 1 x

Μονάδα συσκευασίας

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.

Δομή του αριθμού είδους μας

Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση

Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Ποσότητα

Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Κατάλογος Würth

Σελίδα καταλόγου ως PDF  | 

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες