Βάση διαμαντοκορόνας ξηρής διάτρησης πλακιδίων M14
Διαμαντοκορόνα ξηρής διάτρησης πλακιδίων M14
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡ.M14 Φ25X60MM


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά γρήγορο τρύπημα
χάρη στην επίστρωση διαμαντιών με υποπίεση
Διάμετρος έως 14 mm με ειδικό κερί ψύξης
Εύκολη αφαίρεση της κορόνας
- < διάμετρος 50 mm με πλευρικές εγκοπές
- Διάμετρος 50 mm με πλευρικές εγκοπές και επιπλέον οπές
- Δεν απαιτείται νερό!
- Δεν απαιτείται ρύθμιση της ταχύτητας.
- Τα τρυπάνια είναι περίπου 0,5 mm έως 1 mm μακρύτερα από όσο απαιτείται. Αυτό διευκολύνει την περαιτέρω διάτρηση του υποστρώματος (π.χ. διαμαντοτρύπανο) και εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στα πλακίδια.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για πλακίδια και πέτρες πάχους έως 15 mm. Υπάρχει δυνατότητα διάτρησης υλικών με μεγαλύτερο πάχος έως το καθορισμένο μήκος εργασίας, ωστόσο χρειάζονται περισσότερες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι.
- Ειδικό για σκληρά κεραμικά, λεπτές πλάκες από γρανίτη και μάρμαρο και σκληρά ψημένα τούβλα.
- Σημειακή διάτρηση: Κρατήστε το υπό γωνία ενώ κινείται το τρυπάνι και, στη συνέχεια, μετακινήστε το σταδιακά κάθετα προς την επιφάνεια.
- Οι ελαφρές κυκλικές κινήσεις αυξάνουν την ταχύτητα διάτρησης και προστατεύουν τα τρυπάνια.
- Προσοχή: Πρέπει να κάνετε σύντομες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι, ειδικά όταν τρυπάτε για περισσότερο από περίπου 30 δευτερόλεπτα ή όταν τρυπάτε υλικά μεγάλου πάχους.
- Οι τακτικές παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι γενικά αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των τρυπανιών.
- Τα τρυπάνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιστροφική λειτουργία!
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!