Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βάση διαμαντοκορόνας ξηρής διάτρησης πλακιδίων M14

Διαμαντοκορόνα ξηρής διάτρησης πλακιδίων M14
ΔΙΑΜ/ΚΟΡΟΝΑ ΞΗΡ.ΔΙΑΤΡ.M14 Φ12X62MM

Αρ. είδους 5457235012
EAN 4053479436944

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ειδικά σχεδιασμένο διαμαντοτρύπανο για στεγνή διάτρηση ακόμη και των πιο σκληρών υλικών, όπως η πέτρα. Για χρήση σε τροχιστικά μηχανήματα τύπου γωνίας

Εξαιρετικά γρήγορο τρύπημα


χάρη στην επίστρωση διαμαντιών με υποπίεση



Διάμετρος έως 14 mm με ειδικό κερί ψύξης



Εύκολη αφαίρεση της κορόνας


  • < διάμετρος 50 mm με πλευρικές εγκοπές

  • Διάμετρος 50 mm με πλευρικές εγκοπές και επιπλέον οπές
Ανακοίνωση
  • Δεν απαιτείται νερό!

  • Δεν απαιτείται ρύθμιση της ταχύτητας.

  • Τα τρυπάνια είναι περίπου 0,5 mm έως 1 mm μακρύτερα από όσο απαιτείται. Αυτό διευκολύνει την περαιτέρω διάτρηση του υποστρώματος (π.χ. διαμαντοτρύπανο) και εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στα πλακίδια.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για πλακίδια και πέτρες πάχους έως 15 mm. Υπάρχει δυνατότητα διάτρησης υλικών με μεγαλύτερο πάχος έως το καθορισμένο μήκος εργασίας, ωστόσο χρειάζονται περισσότερες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι.

  • Ειδικό για σκληρά κεραμικά, λεπτές πλάκες από γρανίτη και μάρμαρο και σκληρά ψημένα τούβλα.
Οδηγίες
  • Σημειακή διάτρηση: Κρατήστε το υπό γωνία ενώ κινείται το τρυπάνι και, στη συνέχεια, μετακινήστε το σταδιακά κάθετα προς την επιφάνεια.

  • Οι ελαφρές κυκλικές κινήσεις αυξάνουν την ταχύτητα διάτρησης και προστατεύουν τα τρυπάνια.

  • Προσοχή: Πρέπει να κάνετε σύντομες παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι, ειδικά όταν τρυπάτε για περισσότερο από περίπου 30 δευτερόλεπτα ή όταν τρυπάτε υλικά μεγάλου πάχους.

  • Οι τακτικές παύσεις για να κρυώνει το τρυπάνι γενικά αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των τρυπανιών.

  • Τα τρυπάνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιστροφική λειτουργία!

  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας!

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Μοτίβο διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Επίλυση προβλημάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

12 mm

Μήκος εργασίας

35 mm

Μήκος

62 mm

Σχεδίαση

Ειδικό κερί ψύξης

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρυπάνι πολλαπλών χρήσεων MFD-S με ίσιο στέλεχος

ΔΙΑΜ/ΝΟ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ MFDS Φ12X150 ZEBRA

Τρυπά ουσιαστικά οποιοδήποτε υλικό
x 1 Ποσότητα
Δακτύλιος συλλογής νερού/σκόνης Για δράπανο πλακιδίων NDS 68

ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΥΛΛ. ΝΕΡΟΥ/ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ NDS 68

x 1 Ποσότητα
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-2X5AH-MCUBE

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
x 1 Ποσότητα
Γωνιακός τροχός EWS 17-125-EQ POWER

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ.EWS17-125-EQ-POWER-1700W

Ισχυρός γωνιακός τροχός 1.700 W με καλό χειρισμό, γρήγορη αφαίρεση υλικού και μέγιστη παραγωγικότητα. Ιδανικός για βαριές εργασίες εκτράχυνσης και κοπής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες