Κοίλη συρματόβουρτσα Πλεκτό χαλύβδινο σύρμα με σπείρωμα σύνδεσης M14
Πλεκτή κοίλη χαλύβδινη συρματόβουρτσα
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΡΜΑΤ 65ΜΜ
Αρ. είδους 071469 01
EAN 4024835111072
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αποτελεσματική μηχανική κατεργασία μεγάλων επιφανειών με υψηλή αντοχή στη φθορά χάρη στη δεξιόστροφη πλέξη στην κοίλη συρματόβουρτσα
- Για άμεση χρήση σε τροχιστικά μηχανήματα τύπου γωνίας
- Μόνο τα άκρα της τρίχας ενεργούν στο τεμάχιο εργασίας. Η υπερβολική πίεση επαφής δεν βελτιώνει το αποτέλεσμα, αλλά αυξάνει την απαιτούμενη κινητήρια ισχύ και μειώνει τη διάρκεια ζωής της βούρτσας.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το προϊόν σε ισχυρούς γωνιακούς τροχούς.
- Όταν εκτελείτε εργασίες με μηχανικές βούρτσες, πρέπει να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας και γάντια προστασίας!
| Οδηγίες χρήσης (βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων του βουρτσίσματος) | ||||
| Ενέργεια | Περιμετρική ταχύτητα | Διάμετρος βούρτσας | Πάχος σύρματος | Μήκος τρίχας |
| Αύξηση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Μείωση αποτελέσματος βουρτσίσματος | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Βούρτσισμα που απομακρύνει τα γρέζια | ↓ | ↑ | ↓ |
| Συνιστώμενες περιμετρικές ταχύτητες για βούρτσισμα | ||||||||
| Εφαρμογές | Περιμετρική ταχύτητα [σε m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Αφαίρεση γρεζιών | 25 - 35 | |||||||
| Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης | 35 - 45 | |||||||
| Αφαίρεση πουριού | 35 - 45 | |||||||
| Στίλβωση | 30 - 40 | |||||||
| Μηχανική κατεργασία πλαστικού | 15 - 25 | |||||||
Φύλλα δεδομένων(X)
- Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς, πουριού, υπολειμμάτων σκυροδέματος
- Καθαρισμός ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης
- Αφαίρεση βερνικιού και βαφής
- Προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών πριν από τη βαφή
- Εργαστήρια μεταλλουργίας, εταιρείες συγκόλλησης μετάλλων, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική/ναυπηγεία
![]() | |
Διάμετρος (D) | 65 mm |
Ωφέλιμο μήκος καλωδίου (H) | 20 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου (d) | M14 |
Διάμετρος σύρματος | 0,50 mm |
Αριθμός πλεξίδων | 18 Stck(pcs) |
Υλικό του σύρματος | Χάλυβας |
Σχεδίαση | Σκληρυμένο, με δεξιόστροφη πλέξη, Μονή σειρά |
Κατάλληλο για γωνιακό τριβείο (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12500 U/min(rpm) |
Πρότυπο ΕΝ | 1083-2 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!