Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Χιτώνιο προέκτασης, επιψευδαργ. χάλ., εξαγ. κεφαλή
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ M12X50

Αρ. είδους 097412 50

EAN 4045989462520

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Χιτώνιο προέκτασης Εξαγωνικό σχήμα, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Αρ. είδους 097412 50

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M12

Μήκος (l)

50 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (s)

17 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Κατηγορία ιδιοτήτων

4

Πλάτος μεταξύ γωνιών (e)

18,9 mm

Ονομαστική διάμετρος

12 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες