Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τραπεζοειδές στήριγμα με ραβδωτό παξιμάδι

Τραπεζοειδές στήριγμα με ραβδωτό παξιμάδι
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ ΤΡ/ΕΙΔΗ ΛΑΜ/ΝΑΣ- ΠΑΞ-M10

Αρ. είδους 0862515002
EAN 4038898640899

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τραπεζοειδές στήριγμα με ραβδωτό παξιμάδι

Αρ. είδους 0862515002

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα
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
Επιψευδαργυρωμένο

Πλάτος (B)

25 mm

Πάχος υλικού (t)

2,5 mm

Διάμετρος στρογγυλής οπής (RL)

11 mm

Διάμετρος στρογγυλής οπής 2 (RL2)

4,2 mm

Μήκος επιμηκυμένης οπής (LL1)

16 mm

Επιμηκυμένο πλάτος οπής (LB1)

8 mm

Επιτρεπόμενο φορτίο

0,8 kN

Υλικό

Χάλυβας

Κατάλληλο για βέργες με σπείρωμα

M10

Βιωσιμότητα

Εξοικονόμηση πόρων, Χαμηλών εκπομπών/χαμηλής ρύπανσης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες