Παξιμάδι με οδοντωτή ροδέλα
DIN 6923 απλ. χάλ. 8, κίτρ. επιψευδ. δόντια ασφάλ.
ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ M10
Αρ. είδους 039410
EAN 4011231354424
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρότυπο DIN 6923 αποσύρθηκε και αντικαταστάθηκε από το EN 1661. Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες (το λεπτό σπείρωμα καταργήθηκε | Το πλάτος στα επίπεδα σημεία για το μέγεθος M10 άλλαξε από 15 mm σε 16 mm).
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M10 |
Ύψος (h1) | 10 mm |
Διάμετρος φλάντζας (dc) | 21,8 mm |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS15 |
Πρότυπα | DIN 6923 παρόμοιο |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8 |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Οδόντωση |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή |
Βήμα | 1,5 mm |