Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης

Γάντια μίας χρήσης, νιτρίλιο
ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΛΕ M

Αρ. είδους 089947001

EAN 4038898087809

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης

Αρ. είδους 089947001

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
  • Χωρίς πούδρα

  • Διαδικασία κατασκευής χωρίς σιλικόνη

  • Σε πρακτικό διανεμητή μίας χρήσης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εργασίες εργαστηρίου

  • Κλάδος επεξεργασίας τροφίμων

  • Τροφοδοσία γευμάτων

  • Φαρμακευτική και χημική βιομηχανία, ηλεκτρομηχανικές κατασκευές

  • Διακόσμηση, βαφή με σπρέι και στίλβωση

  • Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης

  • Εργασίες συνεργείου

Χρώμα

Μπλε

Μέγεθος

M

Υλικό

Νιτρίλιο

Εσωτερικό φινίρισμα

Χωρίς σκόνη, Χλωριωμένο

Πρότυπα

ISO 21420, EN 374

Κατηγορία

III

Μήκος

240 mm

Πάχος υλικού

0,10 mm

Ανοχή, πάχος υλικού (+/-)

0,01 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες