Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης, σχήμα M Ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Ανοξείδωτος χάλυβας A4, τύπος M
ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-SER-A4- FORM M-D12,4

Αρ. είδους 040412

EAN 4024835256322

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκο ασφάλισης, σχήμα M Ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 040412

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Τύπος Μ (μεσαίο): για βιδωτές συνδέσεις κατηγορίας αντοχής έως και 8.8 με κανονική επαφή κεφαλής

  • Τύπος προστασίας: Εξάρτημα σταθεροποίησης βίδας

  • Ανοξείδωτος χάλυβας A4, αριθμός υλικού 1.4401

  • Ασφάλιση μέσω της τριβής χάρη στη δύναμη ελατηρίου

  • Μηχανική αλληλεμπλοκή χάρη στο ειδικό αποτύπωμα της επιφάνειας

  • Προστατεύει την άλλη πλευρά της επιφάνειας από ζημιές (η ροδέλα δεν περιστρέφεται κατά την τοποθέτηση)

  • Ελάχιστη κατανομή της ροπής σύσφιγξης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή μηχανών και συστημάτων, τεχνολογία κίνησης, τεχνολογία ταινιόδρομων, επαγγελματικά οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα, κατασκευή οχημάτων, γεωργική τεχνολογία, βιομηχανία τροφίμων κ.λπ.

Κατάλληλο για σπείρωμα βίδας

M12

Εσωτερική διάμετρος (d1)

12,4 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

27,25 mm

Ύψος (h1)

2,85 mm

Πάχος (s1)

1,8 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Μορφή

M

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Οδοντωτή ροδέλα ασφαλείας

Λειτουργία ασφάλισης

Ενσωμάτωση διάταξης ασφάλισης

Σύγκριση ελατηριωτών ροδελών με δίσκο ασφάλισης και ροδελών ασφαλείας

Ελατηριωτή ροδέλα με δίσκους ασφάλισης Ροδέλα ασφαλείας, χωρίς πρότυπο DIN
+ Διπλή ασφάλεια: εφαρμογή μέσω της τριβής, στερέωση με ελατήριο, θετική ασφάλιση
+ Ελάχιστη κατανομή της ροπής σύσφιγξης
+ Εύρος εφαρμογών έως τους 350 °C περίπου
+ Επαναχρησιμοποιήσιμο
+ Προστασία της απέναντι επιφάνειας, καθώς δεν περιστρέφεται
Χωρίς πρότυπο DIN, οι ροδέλες ασφαλείας αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια!
- Πολύ υψηλή κατανομή ροπής σύσφιξης
- Προϊόν κατάλληλο μόνο για βίδες ασφαλείας 5.8
- Στη χειρότερη περίπτωση, οι ροδέλες ασφαλείας μπορεί να φθαρούν εντός των επιφανειών και να προκληθεί μείωση της ισχύος προφόρτωσης.
- Καμία προστασία κατά του ξεβιδώματος
- Οι ροδέλες ασφαλείας δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμες
- Οι ροδέλες ασφαλείας έχουν την τάση να διαστέλλονται (κίνδυνος θραύσης)
- Περιστρέφονται κατά τη διάρκεια της σύσφιγξης και της χαλάρωσης -> Αυτό προκαλεί ζημιά στην επιφάνεια/στην απέναντι επιφάνεια

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες